Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 70-162 Pynt / spaltesag - 5 grader 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4

ONSRUD 70-162 Trim/spaltesag - 5 grader 20 Tpi 2 1/2

På lager
Vare: AD8KBU Modell: 70-162Kryssreferanse: 4KPD4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim / Slotting Saw
Arbor Hole0.625 "
Kutter Dia.2-1 / 2 "
Ansiktsbredde0.095 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel-5 grader
Venstre / høyre håndHøyre / venstrehåndsskåret
MaterialeKarbid tippet
Antall tenner20
TanntypeRett tann
typenFor hard plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Venstre / høyre håndAntall tennertypenPris
ONSRUD 70-120 Pynt / sliss sag myk 16 Tpi 2 In | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Høyre / venstrehåndsskåret16For myk plast2 512 NOK
ONSRUD 70-122 Pynt / sliss sag myk 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 512 NOK
ONSRUD 70-124 Trim / slotting Saw Soft 20 Tpi 3 In | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 389 NOK
ONSRUD 70-126 Trim-/slissesag Myk 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1 70-1263-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 389 NOK
ONSRUD 70-128 Trim / slotting Saw Soft 20 Tpi 4 In | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 378 NOK
ONSRUD 70-160 Trim / slitsag - 5 grader 16 Tpi 2 In | AD8KBT 4KPD3 70-1602"Høyre / venstrehåndsskåret16For hard plast2 512 NOK
ONSRUD 70-164 Trim / slotting Saw - 5 Degree 20 Tpi 3 In | AD8KBV 4KPD5 70-1643"Høyre / venstrehåndsskåret20For hard plast2 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 70-162 Trim/spaltesag - 5 grader 20 Tpi 2 1/2
2 512 NOK / enhet