Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 70340 T-spor freser | AA4FDW 12J489

KEO 70340 T-spor freser

På lager
Vare: AA4FDW Modell: 70340Kryssref: 12J489

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresekutter
Boltstørrelse1 15 / 32 "
Kutter Dia.5 / 8 "
Ansiktsbredde25 / 32 "
FinishBright
Venstre / høyre håndRH
MaterialeHSS
Hals Dia.4 7 / 16 "
Antall tenner8
ShankRett med Weldon Flat
Shank Dia.1"
Størrelser inkludert3/4
TanntypeForskjøvet
typenT-spor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHals Dia.BoltstørrelseKutter Dia.Antall tennerTotal lengdeShankShank Dia.Størrelser inkludertPris
KEO 70120 T-spor freser | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Rett med Weldon Flat3 / 4 "1/22 978 NOK
KEO 70140 T-spor freser | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1 / 2 "1/41 672 NOK
KEO 70380 T-spor freser | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Rett med Weldon Flat3 / 4 "3/82 626 NOK
KEO 70560 T-spor freser | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1 / 2 "5/161 779 NOK
KEO 70580 T-spor freser | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1"5/84 001 NOK
KEO 71000 T-spor freser | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Rett med Weldon Flat1 1 / 4 "18 002 NOK
KEO 71120 T-spor freser | AA4FEB 12J494 711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Rett med Weldon Flat1 1 / 4 "1.513 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 70340 T-spor freser
4 734 NOK / enhet