PARKER Liquid Line Filter Tørketrommel, Loddetilkobling


filtre
Type: Kobber
StilModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
A
MMS-80
1 / 4 "7.375 "Ikke-retningsbestemt flyt125NOK
A
MMS-100
1 / 4 "7.375 "Økonomi104NOK
B
MMS-200
5/16 - 3/8 "10.5 "Økonomi234NOK

Liquid Line Filter Tørketrommel, Loddetilkobling

Parker filtertørrere brukes i HVAC-systemer for å fjerne skadelige forurensninger, for eksempel fuktighet, syre, metallspon, kobberoksider og vokslignende forbindelser. Disse kobberene er egnet for håndtering av applikasjoner med færre trykksvingninger og lavere vibrasjonstendenser. De er utstyrt med en 100 prosent molekylsikt for optimal filtrering og tørkeytelse og er tilgjengelig i varianter på 7.375 og 10.50 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?