Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MMS-100 Dryer Liquid Line | AF2PRD 6X527

PARKER MMS-100 Dryer Liquid Line

På lager
Vare: AF2PRD Modell: MMS-100Kryssreferanse: 6X527
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
104NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Total lengde7.375 "
Prod. BeskrivelseØkonomi
R-22 kapasitet (tonn)1/2
typenKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8415908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsePris
PARKER MMS-80 Dryer Liquid Line | AF2PRE 6X528 MMS-801 / 4 "7.375 "Ikke-retningsbestemt flyt125NOK
PARKER MMS-200 Dryer Liquid Line | AF2PTL 6X591 MMS-2005/16 - 3/8 "10.5 "Økonomi234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MMS-100 Dryer Liquid Line
104NOK / enhet