Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MMS-80 Dryer Liquid Line | AF2PRE 6X528

PARKER MMS-80 Dryer Liquid Line

På lager
Vare: AF2PRE Modell: MMS-80Kryssreferanse: 6X528
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Total lengde7.375 "
Prod. BeskrivelseIkke-retningsbestemt flyt
R-22 kapasitet (tonn)1/2
typenKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8415908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsePris
PARKER MMS-100 Dryer Liquid Line | AF2PRD 6X527 MMS-1001 / 4 "7.375 "Økonomi104NOK
PARKER MMS-200 Dryer Liquid Line | AF2PTL 6X591 MMS-2005/16 - 3/8 "10.5 "Økonomi234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MMS-80 Dryer Liquid Line
125NOK / enhet