Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 75034 Freser Hss 6t Rh 1/8 tommers front | AG3TXT 33UX44

KEO 75034 Freser Hss 6t Rh 1/8 tommers flate

På lager
Vare: AG3TXT Modell: 75034Kryssreferanse: 33UX44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresekutter
Kutter Dia.3 / 8 "
Ansiktsbredde1 / 8 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel45 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Antall tenner6
Total lengde2.125 "
ShankRett
Shank Dia.3 / 8 "
TanntypeRett
typenDovetail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelAntall tennerTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 75064 Freser Hss 8t Rh 3/16 tommers front | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 190 NOK
KEO 75036 Fres Hss 8t Rh 2-1/8 Tommer L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "933NOK
KEO 75044 Freser Hss 8t Rh 1/8 tommers front | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 grader82.125 "3 / 8 "935NOK
KEO 75046 Freser Hss 8t Rh 7/32 tommers front | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 grader82.125 "3 / 8 "999NOK
KEO 75066 Freser Hss 8t Rh 5/16 tommers front | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 044 NOK
KEO 75156 Freser Hss 12t 13/16in Front | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 grader123.25 "7 / 8 "3 758 NOK
KEO 75184 Fresekutter Hss 12t 11 / 16in Face | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 grader123.75 "1"4 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 75034 Freser Hss 6t Rh 1/8 tommers flate
864NOK / enhet