SPEEDAIRE Dobbeltvirkende ISO Mini Air Cylinder, ISO MX0 Mount, 100mm Boring Diameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 100mm , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: ISO Mini , Ended Cap Material: anodisert aluminium , Maks. Press: 145 psi , Monter: ISO MX0 , Stempelmateriale: POM , Portstørrelse: 1 / 2 " , Rod Dia.: 25mm , Stang trådlengde: 40mm , Stang trådstørrelse: M20 x 1.5 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -4 grader til 176 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellMagnetisk stempelTotal lengdeStempelstangmaterialeStrokePris (eks. mva)
A
5VMC9
Nei389mmVeskeherdet, forkromet stål160mm5 837 NOK
A
5VMD1
Ja479mmForkromet etui herdet stål250mm6 238 NOK
A
5VMD0
Ja429mmForkromet etui herdet stål200mm6 086 NOK
A
5VMC8
Ja329mmForkromet etui herdet stål100mm5 436 NOK
A
5VMC7
Ja279mmForkromet etui herdet stål50mm5 436 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?