Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMC8 Luftsylinder 100mm boring 100mm slag | AE6WDW

SPEEDAIRE 5VMC8 Luftsylinder 100mm Boring 100mm Slag

På lager
Vare: AE6WDW Modell: 5VMC8
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
5 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.100mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde329mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Stangtrådlengde40mm
StangtrådstørrelseM20 x 1.5 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke100mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk stempelTotal lengdeStempelstangmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMC7 Luftsylinder 100mm boring 50mm slag | AE6WDV 5VMC7Ja279mmForkromet etui herdet stål50mm5 436 NOK
SPEEDAIRE 5VMC9 luftcylinder dobbeltvirkende Iso Mini 389mm | AE6WDX 5VMC9Nei389mmVeskeherdet, forkromet stål160mm5 837 NOK
SPEEDAIRE 5VMD0 luftcylinder 100mm boring 200mm slag | AE6WDY 5VMD0Ja429mmForkromet etui herdet stål200mm6 086 NOK
SPEEDAIRE 5VMD1 Luftsylinder 100mm boring 250mm slag | AE6WDZ 5VMD1Ja479mmForkromet etui herdet stål250mm6 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC8 Luftsylinder 100mm Boring 100mm Slag
5 436 NOK / enhet