SPEEDAIRE 5VMD1 Luftsylinder 100mm boring 250mm slag | AE6WDZ

SPEEDAIRE 5VMD1 Luftsylinder 100mm Boring 250mm Slag

På lager
Vare: AE6WDZ Modell: 5VMD1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.100mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde479mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Stangtrådlengde40mm
StangtrådstørrelseM20 x 1.5 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke250mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk stempelTotal lengdeStempelstangmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMC7 Luftsylinder 100mm boring 50mm slag | AE6WDV 5VMC7Ja279mmForkromet etui herdet stål50mm5 436 NOK
SPEEDAIRE 5VMC8 Luftsylinder 100mm boring 100mm slag | AE6WDW 5VMC8Ja329mmForkromet etui herdet stål100mm5 436 NOK
SPEEDAIRE 5VMC9 luftcylinder dobbeltvirkende Iso Mini 389mm | AE6WDX 5VMC9Nei389mmVeskeherdet, forkromet stål160mm5 837 NOK
SPEEDAIRE 5VMD0 luftcylinder 100mm boring 200mm slag | AE6WDY 5VMD0Ja429mmForkromet etui herdet stål200mm6 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMD1 Luftsylinder 100mm Boring 250mm Slag
6 238 NOK / enhet