Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER L3925F Drivstofffilter 7-5/8 tommer Høyde 3-1/4 tommer Diameter | AH6KVP 36CY86

LUBERFINER L3925F drivstoffilter 7-5/8 tommer Høyde 3-1/4 tommer diameter

På lager
Vare: AH6KVP Modell: L3925FKryssreferanse: 36CY86
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
FiltertypeDiesel, bensin
PakningsmaterialeNitril
Høyde7.625 "
Lengde7.625 "
Utenfor Dia.3.25 "
Trådstørrelse21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sekundær

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
LUBERFINER L3919F Drivstofffilter 5 Tommer Høyde 3-1/4 Tommer Diameter | AH6KVM 36CY84 L3919F5"5"3.25 "11 / 16 "40NOK
LUBERFINER L8512F Drivstofffilter 7-11/16 Tommer Høyde 3-1/4 Tommer Diameter | AH6KXV 36CZ39 L8512F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-59NOK
LUBERFINER L8721F Drivstofffilter 5-3/4 tommer Høyde 3-1/4 tommer Diameter | AH6KYG 36CZ51 L8721F5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "54NOK
LUBERFINER L8867F Drivstofffilter 7-11/16 Tommer Høyde 3-1/4 Tommer Diameter | AH6KYH 36CZ52 L8867F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-40NOK
LUBERFINER L8892F Drivstoffilter 6-1/16 Tommer Høyde 3-3/16 Tommer Diameter | AH6KYN 36CZ57 L8892F6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "38NOK
LUBERFINER LFF3368 Drivstofffilter 10-7/16 Tommer Høyde 4-1/4 Tommer Diameter | AH6MYX 36DM26 LFF336810.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.98NOK
LUBERFINER LFF3511 Drivstofffilter 2-7/8 Tommer Høyde 3-3/8 Tommer Diameter | AH6MZM 36DM40 LFF35112.875 "2.875 "3.375 "29 / 32 "30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER L3925F drivstoffilter 7-5/8 tommer Høyde 3-1/4 tommer diameter
47NOK / enhet