ALTRONIX Strømforsyninger 8 PTC, 115VAC inngangsspenning


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål
StilModellUnderkategoriInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)FinishSakPris (eks. mva)
A
AL1012ULACMCB
Strømforsyning / lader4.5015.5Få tilgang til strømkontrolleren12 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 946 NOK
B
AL1012ULXPD16CB
Strømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader12 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 848 NOK
C
AL1012ULXPD8CB
Strømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader12 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 444 NOK
D
AL1024ULACMCB
Strømforsyning / lader4.5015.5Få tilgang til strømkontrolleren24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 458 NOK
E
AL1024ULXPD16CB
Strømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 498 NOK
F
AL1024ULXPD8CB
Strømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A5 699 NOK
G
VertiLine3D
Strømforsyning: Rackmontering8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125SvartStrømforsyning9 459 NOK
G
VertiLine6D
Strømforsyning: Rackmontering8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125SvartStrømforsyning6 453 NOK

Strømforsyninger 8 PTC, 115VAC inngangsspenning

Altronix-strømforsyninger med 8 PTC-utganger konverterer 115VAC, 60Hz innganger til åtte uavhengig kontrollerte 12VDC eller 24VDC, ikke-strømbegrensede sikringsbeskyttede utganger. Disse utgangene fungerer i både feilsikre og feilsikre utganger med opptil 10A kontinuerlig forsyningsstrøm. Brannalarmfrakoblingene muliggjør nødutgang, alarmovervåking og utløsning av andre hjelpeenheter i hendelser der brannalarmsystemene er aktivert og kan velges individuelt for en eller alle av de åtte utgangene. Strømforsyningskatalogen inkluderer også Vertiline-stativfeste, likestrømsforsyninger som gir åtte filtrerte og elektronisk regulerte strømutganger i plassbesparende, rangert montert chassis. Disse stativfestene tilbyr opplyste hovedstrømbrytere med manuell tilbakestillingsbrytere for standardinnstillinger og flyttbare rekkeklemmer med låseskrueflenser for å feste ledningene. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningsenhetene, tilgjengelig i grå og svarte utførelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?