Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1012ULXPD8CB Strømforsyningslader, 12VDC @ 10A, veggmontert kabinett | AD9KJA 4TEG9

ALTRONIX AL1012ULXPD8CB Strømforsyningslader, 12VDC @ 10A, veggmontert kabinett

På lager
Vare: AD9KJA Modell: AL1012ULXPD8CBKryssreferanse: 4TEG9
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
5 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)FinishSakPris
ALTRONIX AL1012ULACMCB Strømforsyning 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9 AL1012ULACMCBStrømforsyning / lader4.5015.5Få tilgang til strømkontrolleren12 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 946 NOK
ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC strømforsyningslader, klasse 2 nominell effekt | AD9KHW 4TEG5 AL1012ULXPD16CBStrømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader12 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 848 NOK
ALTRONIX AL1024ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz inngang | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBStrømforsyning / lader4.5015.5Få tilgang til strømkontrolleren24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 458 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD16CB Strømforsyningslader, 16 PTC klasse 2-utganger, grå finish | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBStrømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 498 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD8CB Multi-output strømforsyningslader, kortslutningsbeskyttet | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBStrømforsyning / lader4.5015.5Multi-OutPut strømforsyning / lader24 VDC12.00gråStrømforsyning 8 PTC 24 VDC @ 10A5 699 NOK
ALTRONIX VertiLine3D CCTV-strømforsyning, 12VDC @ 8A, 8 PTC-utganger, stativmontering | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DStrømforsyning: Rackmontering8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125SvartStrømforsyning9 459 NOK
ALTRONIX VertiLine6D strømforsyning, 24VDC @ 8A, stålkropp, stativmontert chassis | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DStrømforsyning: Rackmontering8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125SvartStrømforsyning6 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD8CB Strømforsyningslader, 12VDC @ 10A, veggmontert kabinett
5 444 NOK / enhet