Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDJ2 Reparasjonsplate 1-2/5 B x 2 1/2 tomme Lengde Pakke med 4 | AB3ZAW

APPROVED VENDOR 1WDJ2 reparasjonsplate 1-2/5 B x 2 1/2 tommers lengde Pakke med 4

På lager
Vare: AB3ZAW Modell: 1WDJ2
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsplate
Finishsink
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad6
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Monteringshull6
Størrelse2 1/2 lbs.
Bredde1 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB67 Plate Reparasjon 2 In | AD9BRC 4PB6722"2, Forsenket2"5 / 8 "7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB68 Plate Reparasjon 4 In | AD9BRD 4PB6844"4, Forsenket4mm7 / 8 "13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDJ2 reparasjonsplate 1-2/5 B x 2 1/2 tommers lengde Pakke med 4
15NOK / enhet