Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB68 Plate Reparasjon 4 In | AD9BRD

APPROVED VENDOR 4PB68 plate reparerer 4 tommer

På lager
Vare: AD9BRD Modell: 4PB68
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsplate
Finishsink
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad4
Lengde4"
MaterialeStål
Monteringshull4, Forsenket
Størrelse4mm
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDJ2 Reparasjonsplate 1-2/5 B x 2 1/2 tomme Lengde Pakke med 4 | AB3ZAW 1WDJ262.5 "62 1/2 lbs.1 2 / 5 "15NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB67 Plate Reparasjon 2 In | AD9BRC 4PB6722"2, Forsenket2"5 / 8 "7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB68 plate reparerer 4 tommer
13NOK / enhet