MAUDLIN PRODUCTS Slids Shim D-5 x 5 tommer


filtre
Boltestørrelse: 1.25 " , Lengde: 5" , Størrelse: D , spordybde: 3.625 " , Type: Med Tab
StilModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
MSD001-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "877NOK
A
MSD002-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "769NOK
A
MSD003-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "773NOK
A
MSD004-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "707NOK
A
MSD005-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "769NOK
A
MSD010-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "1 198 NOK
A
MSD015-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "-
RFQ
A
MSD020-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "1 043 NOK
A
MSD025-20
300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.635mm+/- 0.0008 "1 237 NOK
A
MSD050-10
300-serien rustfritt stål-B80-901.625 "glødet1.27mm+/- 0.0010 "1 241 NOK
A
MSD075-10
300-serien rustfritt stål-B80-901.625 "glødet1.905mm+/- 0.0020 "1 729 NOK
A
MSD100-5
300-serien rustfritt stål-B80-901.625 "glødet2.54mm+/- 0.0020 "1 056 NOK
A
MSD125-5
300-serien rustfritt stål-B80-901.625 "glødet3.175mm+/- 0.0003 "1 021 NOK
B
MSD062-10
302 / 304 rustfritt stål10 stk.-1 5 / 8 "-0.062 "-1 540 NOK
RFQ
B
MSD031-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.031 "-1 705 NOK
RFQ
B
MSD012-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.012 "-936NOK
RFQ
B
MSD009-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.009 "-952NOK
RFQ
B
MSD007-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.007 "-828NOK
RFQ
B
MSD006-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.006 "-828NOK
RFQ
B
MSD008-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-1 5 / 8 "-0.008 "-916NOK
RFQ
C
MSD-625-SS
304 rustfritt stål--5 / 8 "-5 / 8 "-1 383 NOK
RFQ
D
MSD-100-SS
304 rustfritt stål--1"-1"-1 775 NOK
RFQ
E
MSD-750-SS
304 rustfritt stål--3 / 4 "-3 / 4 "-1 588 NOK
RFQ
F
MSD-500-SS
304 rustfritt stål--1 / 2 "-1 / 2 "-983NOK
RFQ
G
MSD-375-SS
304 rustfritt stål--3 / 8 "-3 / 8 "-793NOK
RFQ
H
MSD-250-SS
304 rustfritt stål--1 / 4 "-1 / 4 "-640NOK
RFQ
I
MSD-187-SS
304 rustfritt stål--3 / 16 "-3 / 16 "-537NOK
RFQ
I
MSD-187-S
Stål--3 / 16 "-3 / 16 "-505NOK
RFQ
H
MSD-250-S
Stål--1 / 4 "-1 / 4 "-527NOK
RFQ
G
MSD-375-S
Stål--3 / 8 "-3 / 8 "-617NOK
RFQ
J
MSD-500-S
Stål--1 / 2 "-1 / 2 "-703NOK
RFQ
E
MSD-750-S
Stål--3 / 4 "-3 / 4 "-920NOK
RFQ
C
MSD-625-S
Stål--5 / 8 "-5 / 8 "-774NOK
RFQ
D
MSD-100-S
Stål--1"-1"-1 149 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?