Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSD005-20 med spor, erstatningspakke, D 005 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDR 2NZR7

MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 Spaltet Shim, erstatningspakke, D .005 x 5 x 5 tommer, PK 20

På lager
Vare: AC2YDR Modell: MSD005-20Kryssreferanse: 2NZR7
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse1.25 "
Lengde5"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessC35-45
StørrelseD
Slot Dybde3.625 "
Slotbredde1.625 "
Fanehøyde1"
Fanebredde2-1 / 2 "
TemperFullt hardt
Tykkelse0.127mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0003 "
typenMed Tab
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSD001-20 med spor, erstatningspakke, D 001 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "877NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD002-20 med spor, erstatningspakke, D 002 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "769NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD003-20 med spor, erstatningspakke, D 003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "773NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD004-20 med spor, erstatningspakke, D 004 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "707NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD010-20 med spor, erstatningspakke, D 010 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "1 198 NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD015-20 med spor, erstatningspakke, D 015 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "-
RFQ
MAUDLIN-PRODUKTER MSD020-20 med spor, erstatningspakke, D 020 x 5 x 5 tommer, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20300-serien rustfritt stål-C35-451.625 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "1 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 Spaltet Shim, erstatningspakke, D .005 x 5 x 5 tommer, PK 20
769NOK / enhet