ALLEGRO SAFETY Kjølevester


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Luftforbruk: 8 til 10 CFM @ 80 til 100 psi , Omgivelseslufttemperatur: 25 grader F , Kroppsmateriale: Plast , koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilpasningstype: Snap Tilt , Kjønn: Unisex , Høyde: 22 " , Maks. Temp.: 120 grader F , Utvendig stoff: Bomull , Tykkelse: 1 / 8 " , Type: Poncho , Bredde: 15 1 / 2 "
StilModellFARGEByggematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A
8401-04
---837NOK
A
8401-05
---837NOK
A
8401-03
---837NOK
B
8450
GråPustende flamme/varmehemmendestandard3 302 NOK
C
8402
Oransje med høy synlighetNylon sidestropp med hurtigspenne13 "x 9" x 9 "339NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?