KERN AND SOHN KFD-V20-seriens veiebroer


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD med bakgrunnsbelysning , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/-0.4 kg , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek.
StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdiMinimum vektVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddePris (eks. mva)
A
KFD 1500V20M
1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm29 902 NOK
B
KFD 600V20M
1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm29 902 NOK
C
KFD 1500V20LM
1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm35 044 NOK
D
KFD 600V20LM
1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-35 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?