KERN OG SOHN KFD 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KGB

KERN AND SOHN KFD 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KGB Modell: KFD 600V20M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebro
Batteriets ladetid10 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.2Kg
CoatingSilisiumbelagt
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD med bakgrunnsbelysning
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.4 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde78 mm
Plattformhøyde1200 mm
Plattformbredde1600 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid2 sek.
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplateBelagt metall
Veieplattformens dimensjoner1600 x 1200 x 78 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155
Skipets høyde (cm)36
Skipets lengde (cm)125
Skipets bredde (cm)161
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdiMinimum vektVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddePris
KERN OG SOHN KFD 1500V20LM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KFX KFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm35 044 NOK
KERN OG SOHN KFD 1500V20M Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KFY KFD 1500V20M1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm29 902 NOK
KERN OG SOHN KFD 600V20LM Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KGA KFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-35 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFD 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
29 902 NOK / enhet