Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCH8-kontakt Ståltråd Kapasitet 800 Lb | AD7LHJ

APPROVED VENDOR 4FCH8-kontakt Ståltråd Kapasitet 800 Lb

På lager
Vare: AD7LHJ Modell: 4FCH8
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Eye Inside Dia.1 / 2 "
FinishRustfritt 316
MaterialeStåltråd
Maks. Laste800 lb.
Total lengde1 15 / 16 "
Snap Åpning1 / 4 "
Tykkelse3 / 16 "
typenLast vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Maks. LasteTotal lengdeSnap ÅpningTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH7-kontakt Ståltråd Kapasitet 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 lb.1.375 "3 / 16 "1 / 8 "64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH9-kontakt Ståltråd Kapasitet 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 lb.2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCJ1-kontakt Ståltråd Kapasitet 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb.3.5 "15 / 32 "3 / 8 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH8-kontakt Ståltråd Kapasitet 800 Lb
73NOK / enhet