HAMILTON Kingpinless hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8 x 6-1/8" , Platestørrelse: 5-1/4 x 7-1/4" , Platetype: A , Raceway: Enkel ball herdet , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 3"
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeIkke-merkingTotal høydeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
S-SEC-63DB
2200 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 259 NOK
B
S-SEC-83DB
2500 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 773 NOK
C
S-SEK-13PH
2900 lb.1000 til 2999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grader til 200 grader F4 599 NOK
D
S-SEC-13DB
3000 lb.3000 til 5999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader F6 354 NOK
E
S-SEC-63FSB
6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F6 409 NOK
F
S-SEC-13FSB
6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei12.5 "0.38 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F8 055 NOK
G
S-SEC-83FSB
6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F6 835 NOK
H
S-SEC-83NYB
6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grader til 200 grader F8 573 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?