HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless Caster 2500 Lb 8 Tommer Diameter | AB3VKT 1VHW7

HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless hjul 2500 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VKT Modell: S-SEC-83DBKryssreferanse: 1VHW7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering2500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde10.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. W-830-DB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2245
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeIkke-merkingTotal høydeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådePris
HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Caster 2200 Lb 6 Tommer Diameter | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 520 NOK
HAMILTON S-SEC-63FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 6-tommers diameter | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F6 488 NOK
HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless svingbare hjul 6000 Lb 8 tommer Diameter | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F7 042 NOK
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 tommers diameter | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader F6 432 NOK
HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb 10 tommers diameter | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei12.5 "0.38 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F8 055 NOK
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless Caster 2900 Lb 10 tommers diameter | AB3VLD 1VHX8 S-SEK-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grader til 200 grader F4 948 NOK
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless hjul 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grader til 200 grader F8 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless hjul 2500 Lb 8 tommers diameter
5 851 NOK / enhet