HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb 10 tommers diameter | AB3VLB 1VHX6

HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless hjul 6000 Lb 10 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VLB Modell: S-SEC-13FSBKryssreferanse: 1VHX6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering6000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde12.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeA
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.5425
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeIkke-merkingTotal høydeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådePris
HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Caster 2200 Lb 6 Tommer Diameter | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 520 NOK
HAMILTON S-SEC-63FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 6-tommers diameter | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F6 488 NOK
HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless Caster 2500 Lb 8 Tommer Diameter | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 851 NOK
HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless svingbare hjul 6000 Lb 8 tommer Diameter | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F7 042 NOK
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 tommers diameter | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader F6 432 NOK
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless Caster 2900 Lb 10 tommers diameter | AB3VLD 1VHX8 S-SEK-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grader til 200 grader F4 948 NOK
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless hjul 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grader til 200 grader F8 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless hjul 6000 Lb 10 tommers diameter
8 055 NOK / enhet