VIEGA MEGAPRESS Redusering


filtre
Body Material: Stål , Samsvar: CSA , Tilkoblingstype: FTG x Trykk , Maks. Press: 125 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
26006
1 "x 1/2"1 "x 1/2"276NOK
A
26011
1 "x 3/4"1 "x 3/4"277NOK
A
26031
1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"520NOK
A
26026
1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"548NOK
A
26021
1-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"521NOK
A
26016
1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"434NOK
A
26036
2 "x 1"2 "x 1"701NOK
A
26046
2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"803NOK
A
26041
2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"728NOK
A
26001
3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"230NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?