ALLEGRO SAFETY 8450 Kjølevest, flammehemmende | AG8FCT

ALLEGRO SAFETY 8450 Kjølevest, Flammehemmende

På lager
Vare: AG8FCT Modell: 8450

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevest
AldersgruppeVoksen
luft~~POS=TRUNC8 til 10 CFM @ 80 til 100 psi
Omgivelseslufttemperatur25 grader F
Beltematerialenylon
Body MaterialPlast
SpennematerialePlast
FARGEGrå
Koblingsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeSnap Tilt
KjønnUnisex
ByggematerialePustende flamme/varmehemmende
Maks. Temp.120 grader F
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode6507000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEByggematerialeStørrelsePris
ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho Kjølevest | AG8FCA 8402Oransje med høy synlighetNylon sidestropp med hurtigspenne13 "x 9" x 9 "339NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, 2Xl, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---837NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, L, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FEA 3MUG4 8401-03---837NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, Xl, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FEB 3MUG5 8401-04---837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8450 Kjølevest, Flammehemmende
3 302 NOK / enhet