Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho Kjølevest | AG8FCA

ALLEGRO 8402 Economy Poncho Kjølevest

På lager
Vare: AG8FCA Modell: 8402
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevest
AldersgruppeVoksen
FARGEOransje med høy synlighet
KjønnUnisex
Høyde22 "
ByggematerialeNylon sidestropp med hurtigspenne
Utvendig stoffBomull
Størrelse13 "x 9" x 9 "
Tykkelse1 / 8 "
typenPoncho
Bredde15 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6101200010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEByggematerialeStørrelsePris
ALLEGRO SAFETY 8450 Kjølevest, flammehemmende | AG8FCT 8450GråPustende flamme/varmehemmendestandard3 302 NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, 2Xl, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---837NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, L, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FEA 3MUG4 8401-03---837NOK
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Kjølevest, fordampende - bløtlegging, Xl, blå, bomull, opptil 72 timer, snap, 24 timer, bløtlegging | CN8FEB 3MUG5 8401-04---837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 8402 Economy Poncho Kjølevest
339NOK / enhet