DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft | AD9XAY

DAYTON 4VME2 fast Bse hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft

Vare: AD9XAY Modell: 4VME2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 434 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast sokkel hydraulisk stabler
Base ben inni Dim.14-3 / 8 "
Base Ben Utvendig Dim.24-39 / 64 "
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Gaffellengde43 "
Gaffelbredde6 5 / 16 "
Rammematerialepolyuretan
Fremre hjul Dia.3"
Forhjul Dia.2-29 / 32 "
Løftehøyde Maks.98 "
Løftehøyde Min.3 5 / 16 "
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde72 "
Total lengde63 "
Samlet bredde28.5 "
Powered ByManuell fotpumpe
Bakhjul Dia.7"
Bakhjul Dia.7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 297
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)148.59
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBase Ben Utvendig Dim.GaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeGaffelbreddeRammematerialeLøftehøyde Maks.Pris
DAYTON 2MPT8 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 56 tommers løft | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "25 288 NOK
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 64 tommers løft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "22 930 NOK
DAYTON 2MPU1 Fast sokkel Hydraulisk stabler 1000 Lb 76 tommers løft | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "33 861 NOK
DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk stabler 750 lb 54 tommers løft | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "13 629 NOK
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 lb 63 tommers løft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "16 268 NOK
DAYTON 4VME1 Fast Bse hydraulisk stabler 3000 Lb 63 tommers løft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "15 798 NOK
DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 lb 118 tommers løft | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "19 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VME2 fast Bse hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft
18 434 NOK / enhet