DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk stabler 750 lb 54 tommers løft | AC2THW

DAYTON 2MPU9 fast Bse hydraulisk stabler 750 Lb 54 tommers løft

På lager
Vare: AC2THW Modell: 2MPU9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast sokkel hydraulisk stabler
Base ben inni Dim.11-3 / 8 "
Base Ben Utvendig Dim.15.375 "
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Gaffellengde18 "
Gaffelbredde3"
Fremre hjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.1 / 2 "
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
Total høyde60.5 "
Total lengde30 "
Samlet bredde22.5 "
Powered ByManuell fotpumpe
Bakhjul Dia.8"
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)153.67
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBase Ben Utvendig Dim.GaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeGaffelbreddeRammematerialeLøftehøyde Maks.Pris
DAYTON 2MPT8 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 56 tommers løft | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "26 180 NOK
RFQ
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 64 tommers løft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "23 823 NOK
RFQ
DAYTON 2MPU1 Fast sokkel Hydraulisk stabler 1000 Lb 76 tommers løft | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "36 316 NOK
RFQ
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 lb 63 tommers løft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "17 447 NOK
RFQ
DAYTON 4VME1 Fast Bse hydraulisk stabler 3000 Lb 63 tommers løft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "17 534 NOK
RFQ
DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "19 968 NOK
RFQ
DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 lb 118 tommers løft | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "20 489 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MPU9 fast Bse hydraulisk stabler 750 Lb 54 tommers løft
14 177 NOK / enhet