Dayton 4VME1 fixed base hydraulic stacker is used for lifting and transporting heavy loads with ease. It allows for handling materials, including pallets, crates and containers, streamlining loading and unloading processes. This stacker is ideal for warehouses, factories and distribution centres for lifting and transporting heavy loads with ease.
Egenskaper:
- Denne hydrauliske stableren med fast base har et kompakt fotavtrykk for manøvrering på trange steder som gangar og lastebrygger.
- Den leveres med akselmonterte polyuretanhjul, noe som gir enkel bevegelse.
- Denne hydrauliske stableren med fast base har en maksimal løftehøyde på 5 fot 3 tommer.
- Den er utstyrt med en fotpumpeløftkontrollmekanisme, noe som gir brukeren enkel betjening.
- Den har en pulverlakkert stålramme for holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Denne hydrauliske stableren med fast bunn har en gaffel-over-design, som gjør det enkelt å løfte paller med åpen bunn, sklir eller containere.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton MH4VME901G Kjederullesett: Dette settet inkluderer kjettingruller som sikrer jevn drift og holdbarhet, noe som gjør det til et viktig tillegg for effektive materialhåndteringsoppgaver.
- Dayton MH4VMD903G Load Roller Kit: Den gir jevn og effektiv lastbevegelse for å optimalisere materialhåndteringsoppgaver i industrielle omgivelser.
- Dayton MH4VME907G bremsesett: Dette settet forbedrer sikkerhet og kontroll ved å gi bremsefunksjonalitet for sikker håndtering av tung last.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for en fast base hydraulisk stabler?
A. Regelmessig vedlikehold av en hydraulisk stabler med fast base inkluderer kontroll av hydraulikkvæskenivåer, inspeksjon for lekkasjer eller skade og smøring av bevegelige deler etter behov.
Sp. Er det noen vektfordelingshensyn ved bruk av en hydraulisk stabler med fast base?
A. Ja, riktig vektfordeling er avgjørende for sikker drift når du bruker en hydraulisk stabler med fast base. Operatører bør sørge for at lasten er jevnt fordelt på gaflene og innenfor stablerens lastekapasitetsgrenser for å forhindre velting eller ustabilitet under løfting og transport.