SQUARE D Lukk vekselstrømbryter for vekselstrømsgenerator


filtre
amps: 10 , Tilkoblingstype: Skrue klemme , Kontakt skjema: DPST , Elektriske tilkoblinger: Skrue klemme , Flytemateriale: Rustfritt stål , HP @ 1-fase - 230V: 3 , HP @ 3-fase - 230V: 5 , Maks. Press: 50 psi , Stengellengde: 4" , Stammateriale: Rustfritt stål , Bryterhandling: Lukk på Rise , Bryterfunksjon: Lukk på oppgang , Spenningsvurdering: 600V
StilModellHP @ 3 fase - 240VBody MaterialRørstørrelseMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingDriftstemp. OmrådeTotal lengdePris (eks. mva)
A
9038CG32N5
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "10 165 NOK
B
9038AG1C
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 682 NOK
C
9038AW1N5
5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.88 "12 810 NOK
A
9038CG34Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 269 NOK
A
9038CG33Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 406 NOK
D
9038 8DGXNUMX
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "10 200 NOK
E
9038CW32
5Stål2.75 "575Vertikal åpen tank4-22 grader til 200 grader F17.81 "17 234 NOK
A
9038CG32
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 784 NOK
F
9038CG31F3
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "6 905 NOK
C
9038AR1
5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank7, 9-22 grader til 220 grader F11.88 "11 423 NOK
B
9038AG1S6
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 628 NOK
B
9038AG1N5
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "5 178 NOK
A
9038CG34
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "8 219 NOK
A
9038CG31
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 589 NOK
D
9038 9DGXNUMX
5Stål8-1/2", 8-3/4"575Vertikal åpen tank1-22 grader til 200 grader F6.840 "10 868 NOK
D
9038 7DGXNUMX
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "9 987 NOK
C
9038 1AWXNUMX
5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.8 "10 659 NOK
G
9038DW8
5Aluminum2.75 "600Vertikal4-22 grader til 220 grader F7.38 "20 674 NOK
H
9038DR8
5Aluminum2.75 "600Vertikal7, 9-22 grader til 220 grader F7.38 "25 287 NOK
I
9038CW31
5Aluminum2.75 "600Horisontal4-22 grader til 220 grader F17.81 "16 638 NOK
J
9038CG36Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 552 NOK
F
9038CG33F3
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "7 352 NOK
A
9038CG32Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 260 NOK
J
9038CG36
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "8 198 NOK
A
9038CG33
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "7 625 NOK
B
9038AG1
5 hkStål4 1/2", 4 3/4"600Vertikal åpen tank1-22° til 220° F11.8 "3 169 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?