Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9038CG32N5 Generatornivåbryter 2-1/2 tommer Npt Close On Rise Ss | AG6PRF 3DZY4

SQUARE D 9038CG32N5 Generator nivåbryter 2-1/2 tommer Npt Close On Rise Ss

På lager
Vare: AG6PRF Modell: 9038CG32N5Kryssreferanse: 3DZY4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
10 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter for generator
Body MaterialStål
Rørstørrelse8-1/2", 8-3/4"
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.2.5 "
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonVenstre
Flyte reise6-1 / 2 "
Høyde5.94 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning600
MonteringHorisontal
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde17.81 "
Stamlengde4"
StammaterialeRustfritt stål
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse2-1 / 2 "MNPT
Bredde6.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.24
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Flytestangvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VBody MaterialRørstørrelseMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingDriftstemp. OmrådeTotal lengdePris
SQUARE D 9038AG1 Mekanisk dynamo, åpen tank, NEMA 1, pidestallmontert, 4 NC, DPST, DB Kontakter | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hkStål4 1/2", 4 3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader. til 220 grader. F11.8 "3 169 NOK
SQUARE D 9038AW1 Væskenivåbryter for vekselstrømgenerator Lukk ved stigning | AF9GNU 2FJ05 9038 1AWXNUMX5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.8 "10 659 NOK
SQUARE D 9038CG31 Generatornivåbryter 2-1/2 tomme Npt Close On Rise Rustfritt stål | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 589 NOK
SQUARE D 9038CG32 Generatornivåbryter 2-1/2 tomme Npt Close On Rise Rustfritt stål | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 784 NOK
SQUARE D 9038CG33 Generatornivåbryter 2-1/2 tomme Npt Close On Rise Rustfritt stål | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "7 625 NOK
SQUARE D 9038CG36 Generatornivåbryter 2-1/2 tomme Npt Close On Rise Rustfritt stål | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "8 198 NOK
SQUARE D 9038CW32 Generator væskenivåbryter Close On Rise Rustfritt stål | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Stål2.75 "575Vertikal åpen tank4-22 grader til 200 grader F17.81 "17 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9038CG32N5 Generator nivåbryter 2-1/2 tommer Npt Close On Rise Ss
10 165 NOK / enhet