Square D 9038AG1 vekselstrømbryter for dynamo er designet for å overvåke og kontrollere væskenivåer i ulike industrielle applikasjoner. Den brukes i tanker, reservoarer og andre væskelagringssystemer for å forhindre overløp eller mangel. Denne CSA-sertifiserte bryteren har elektriske skruekoblinger for enkel installasjon og sikre tilkoblinger. Den er egnet for drift innenfor et spenningsområde på 120VAC til 600VAC. Denne bryteren tilbyr åpen tankmontering for å tillate enkel installasjon på åpne tanker og effektivisere oppsettet. Den er designet for å håndtere en maksimal strøm på 10A. Den har en DPST-kontaktkonfigurasjon (dobbeltpolet, enkeltkast), som sikrer pålitelig kontroll og svitsjingsmuligheter. Denne NEMA-klassifiseringen 1-bryteren kan fungere effektivt i temperaturer fra -22 til 220 grader F og har en bryterfunksjon for tett-på-stigning. Den har stålkonstruksjon for å sikre robusthet og lang levetid i industrielle miljøer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva betyr lukking ved stigning for denne bryteren?
A. Lukk ved stigning refererer til bryterens funksjon der de elektriske kontaktene slutter (får kontakt) når væskenivået stiger og når det forhåndsinnstilte nivået. Denne handlingen utløser tilknyttede systemer, for eksempel pumper eller alarmer.
Sp. Kan denne bryteren håndtere forskjellige motortyper og størrelser?
A. Ja, bryteren kan tilpasses forskjellige motortyper og størrelser. Den støtter motorer opp til 2 HK ved 120VAC (enfase), 3 HK ved 240VAC (enfase) og 5 HK ved 240VAC (trefase).
Q. Kan bryteren brukes med forskjellige rørstørrelser?
A. Ja, denne bryteren er kompatibel med rørstørrelser på 4-1/2 og 4-3/4 tommer, og tilbyr fleksibilitet i valg av rør under installasjon.
Q. Hva er formålet med NEMA 1-vurderingen?
A. NEMA 1-klassifiseringen indikerer at bryteren er egnet for innendørs bruk og gir beskyttelse mot faste fremmedlegemer, noe som gjør den ideell for innendørs industrielle omgivelser.