MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 Eksplosjonssikre motorer, Svært Duty, Trefase, C Face Footless


Marathon farlige plikter, divisjon 1 eksplosjonssikre motorer fungerer i miljøer som er utsatt for potensielt eksplosive eller brennbare atmosfæriske damper, røyk, støv eller gasser. De brukes i klasse 1 (gruppe C & D) og klasse 2 (gruppe F & G).

filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlig beliggenhet , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: Tastet , Fase: 3 , Temp. Kode: T3B
StilModellLeddlengdeFrameRammematerialeLengde Mindre akselMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris (eks. mva)
A
182TTGN16003
6"182TCCast Iron16 "T-stat3525B89.5%20 733 NOK
B
213TTGND16001
6"213TCCast Iron20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%30 481 NOK
A
143TTGN16539
12 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%13 817 NOK
A
145TTGN16036
12 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%15 455 NOK
C
056T17G15599
18 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725A86.5%10 766 NOK
C
056T17G15601
18 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725B87.5%16 054 NOK
C
056T17G15615
18 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725B85.5%11 170 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
  • Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.

Egenskaper

  • Marathon farlige driftsmotorer leveres i eksplosjonssikre rørbokser for effektiv drift i tøffe miljøer.
  • De har rammekonstruksjon av støpejern eller valset stål for strukturell stivhet og korrosjonssikker service, ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • Disse klasse B isolerte enhetene eliminerer behovet for driftskondensatorer, startkondensatorer og sentrifugale startbrytere, for å forhindre svikt eller slitasje på motorer.
  • De kommer med T-stat eller autotermostater som er koblet til styrekretsen.
  • Disse trefasemodellene har rotasjonsaksler med klokken eller mot klokken og leverer hastigheter opp til 3525 rpm.
  • De er utstyrt med en TEFC-kapsling for å tillate kjøleluft å strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
  • Disse C-face, fotløse monteringsenhetene har kulelagre for å redusere motorfriksjonen.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • IKKE MIN

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr klasse B isolasjon?

Disse motorene har klasse B-isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer kan håndtere temperaturer opp til 130 grader C.

Hindrer disse motorene overbelastning?

Ja, Marathon-motorer har en T-stat eller automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?