MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM | CD2LXQ 119427.00

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP Motor for farlig plassering, 3-faset, 1725 Typeskilt RPM

På lager
Vare: CD2LXQ Modell: 056T17G15601Kryss Ref: 119427.00

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.6/2.3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde18 "
Lengde Mindre aksel14 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designB
Nominell effektivitet87.5%
NrCC003A
Total lengde15 15 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Temp. KodeT3B
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdeFrameRammematerialeLengde Mindre akselMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725A86.5%10 766 NOK
MARATHON-MOTORER 056T17G15615 1 HK motor for farlig sted, 3-fase, 1725 navneskilt RPM, 575 spenning | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725B85.5%11 170 NOK
MARATHON-MOTORER 182TTGN16003 Motor for farlig sted, 3 HK, 3-fase, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCCast Iron16 "T-stat3525B89.5%20 733 NOK
MARATHON-MOTORER 143TTGN16539 Motor for farlig sted, 1 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%13 817 NOK
MARATHON-MOTORER 145TTGN16036 Motor for farlig sted, 1-1/2 HK, 3-faset, 1755 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%15 455 NOK
MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor for farlig sted, 7-1/2 HK, 3-faset, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCCast Iron20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%30 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP Motor for farlig plassering, 3-faset, 1725 Typeskilt RPM
16 054 NOK / enhet