MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor for farlig sted, 7-1/2 HK, 3-faset, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD3KKP 52XR75

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor for farlig sted, 7-1/2 HK, 3-faset, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning

På lager
Vare: CD3KKP Modell: 213TTGND16001Kryssref: 52XR75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame213TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning18.2/9.1
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel20 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt3525
NEMA designB
Nominell effektivitet91.7%
NrCC003A
Total lengde23.437 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.125 "
Temp. KodeT3B
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)47.29

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdeFrameRammematerialeLengde Mindre akselMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725A86.5%10 766 NOK
MARATHON-MOTORER 056T17G15615 1 HK motor for farlig sted, 3-fase, 1725 navneskilt RPM, 575 spenning | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725B85.5%11 170 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM | CD2LXQ 119427.00 056T17G1560118 "56CValset stål14 1 / 16 "Auto1725B87.5%16 054 NOK
MARATHON-MOTORER 182TTGN16003 Motor for farlig sted, 3 HK, 3-fase, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCCast Iron16 "T-stat3525B89.5%20 733 NOK
MARATHON-MOTORER 143TTGN16539 Motor for farlig sted, 1 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%13 817 NOK
MARATHON-MOTORER 145TTGN16036 Motor for farlig sted, 1-1/2 HK, 3-faset, 1755 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCCast Iron13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%15 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor for farlig sted, 7-1/2 HK, 3-faset, 3525 navneskilt RPM, 230/460 spenning
30 481 NOK / enhet