PELICAN Marine brystkjølere


Pelican marine kistekjølere er ideelle for transport og for å hindre varme fra å komme inn i kjøleren for å holde mat og drikke kaldt over lengre tid. Disse Pelican marine kjølerne brukes i vannbaserte aktiviteter som fiske, båtliv og camping.

filtre
Design: Beholderoppbevaring , Isolasjon: 2 "tykt polyuretan
StilModellKroppsfargeKapasitetMaterialeLagringskapasitetPris (eks. mva)
A
95QT
Tan95 kvt.polyetylen-8 899 NOK
B
250QT
Tan250 kvt.polyetylen-14 582 NOK
C
150QT
Tan150 kvt.polyetylen-10 950 NOK
D
250QT
Hvit250 kvt.polyetylen-14 582 NOK
E
50Q-1-WHTGRY
Hvit50.0 kvt.Plast37-485 304 NOK
F
95QT
Hvit95 kvt.polyetylen-9 083 NOK
G
30Q-1-WHTGRY
Hvit30.0 kvt.Plast25-364 176 NOK
H
70Q-1-WHTGRY
Hvit70.0 kvt.Plast49-996 143 NOK

Egenskaper

  • Pelican marine brystkjølere er laget av plast dekket med 2-tommers tykk polyuretan for isolasjon og korrosjonsbestandighet.
  • De har integrerte fiskevekter på lokket for å veie fisk, bestemme vekten av mat, forsyninger og til og med måle vekten på annet utstyr.
  • Deres vedlagte dobbelthåndtakssystem gir forbedret portabilitet og bekvemmelighet for brukerne.
  • Disse Pelican marine kjølerne har innstøpt feste for økt beskyttelse og effektivitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan du vedlikeholde Pelican marine kjølere?

  • Rengjør kjøleren regelmessig for å forhindre opphopning av skitt, skitt eller bakterier som kan påvirke ytelsen negativt.
  • For å beskytte isolasjonen og andre komponenter til din Pelican marine brystkjøler, oppbevar den på et kjølig og tørt sted når den ikke er i bruk.

Er disse marine brystkjølerne stabile med full kapasitet?

Ja, de er utstyrt med sklisikre og ikke-markerende forhøyede føtter for økt stabilitet og beskyttelse av overflaten mot enhver skade.

Hvilken type plugger brukes i Pelican marine brystkjølere?

  • Skrånende avløp
  • Bundet gjenget plugg

Kan Pelican marine brystkjølere sikres?

Ja, de har trykknapplåser som er ideelle for å sikre last for å unngå søl.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?