Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reducer Wrot Copper 1-1/2 x 3/4 In | AE6PEK 5UGC2

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 3/4 In

På lager
Vare: AE6PEK Modell: W 01067Kryssreferanse: 5UGC2
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press408 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-5/8" x 7/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1/2" x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
MUELLER INDUSTRIES W 01010 Reduksjon Wrot Copper 5/16 x 3/16 In | AE6PEH 5UGC0 W 01010779 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 5 / 16"5 / 16 "x 3 / 16"77NOK
MUELLER INDUSTRIES W 01021 Reducer Wrot Copper C x C 3/8 x 1/8 In | AE6PEJ 5UGC1 W 01021582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 3/4 In
188NOK / enhet