APPROVED VENDOR Grommet Sbr 1 Indre Diameter


filtre
Farge: Svart , Durometer: 60A +/- 5 , Forlengelse: 250% , Materiale: SBR, BUNA-S , Maks. Temp.: 225 F , Min. Temp. Vurdering: -40 grader F. , Strekkstyrke: 870 psi , Type: Stil 1
StilModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris (eks. mva)
A
3 MPP6
1 / 4 "1 / 16 "151NOK
A
3MPL6
1 / 4 "1 / 16 "83NOK
A
3MPL4
1 / 4 "1 / 16 "96NOK
A
3 MPP4
1 / 4 "1 / 16 "153NOK
A
3MRT9
3 / 8 "1 / 8 "268NOK
A
3MPR1
3 / 8 "3 / 32 "263NOK
A
3MPT7
3 / 8 "3 / 32 "359NOK
A
3MPT6
3 / 8 "3 / 32 "233NOK
A
3MPT2
3 / 8 "3 / 32 "192NOK
A
3MPR6
3 / 8 "1 / 8 "311NOK
A
3MPK7
3 / 8 "1 / 8 "267NOK
A
3MPT5
3 / 8 "3 / 32 "195NOK
A
3MRU2
3 / 16 "1 / 16 "135NOK
A
3MPL2
3 / 16 "1 / 16 "40NOK
A
3MRT4
3 / 16 "1 / 16 "79NOK
A
3MPK6
5 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
A
3MPT1
5 / 16 "3 / 32 "140NOK
A
3MPR4
5 / 16 "1 / 16 "367NOK
A
3MPR5
5 / 16 "1 / 16 "263NOK
A
3 MPN7
5 / 16 "3 / 32 "102NOK
A
3MPL8
5 / 16 "3 / 32 "166NOK
B
3MPR9
5 / 16 "1 / 16 "128NOK
A
3MRU1
5 / 32 "1 / 32 "136NOK
A
3MPL1
7 / 16 "1 / 16 "192NOK
A
3 MPP7
7 / 16 "1 / 4 "411NOK
A
3MRT7
7 / 32 "1 / 16 "216NOK
A
3MRU3
7 / 32 "1 / 16 "155NOK
A
3 MPN9
7 / 32 "1 / 16 "136NOK
A
3MPL5
9 / 32 "1 / 16 "145NOK
A
3 MPP9
9 / 32 "3 / 32 "122NOK
A
3 MPP1
9 / 32 "1 / 16 "273NOK
A
3 MPN8
9 / 32 "3 / 32 "100NOK
A
3MPL7
9 / 32 "1 / 16 "77NOK
A
3MPK8
9 / 32 "3 / 32 "340NOK
A
3MRU4
11 / 32 "1 / 16 "135NOK
A
3 MPP5
11 / 32 "3 / 32 "359NOK
A
3MPT4
11 / 32 "1 / 16 "192NOK
A
3MPT3
13 / 32 "7 / 64 "192NOK
A
3MRT6
13 / 64 "1 / 16 "221NOK
A
3 MPP3
13 / 64 "1 / 16 "112NOK
B
3MPK9
17 / 32 "5 / 32 "223NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?