Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diameter - Pakke med 50 | AD2BWE

APPROVED VENDOR 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diameter - Pakke med 50

På lager
Vare: AD2BWE Modell: 3MPL2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
FARGESvart
durometer60A +/- 5
Forlengelse250%
Inne i Dia. (EN)1 / 8 "
MaterialeSBR, BUNA-S
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Utenfor Dia. (B)5 / 16 "
Total tykkelse3 / 16 "
Panelhull Dia. (E)3 / 16 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenStil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Pakke med 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Pakke med 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 Diameter - Pakke med 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "340NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Pakke med 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Diameter - Pakke med 25 | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Diameter - Pakke med 50 | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL5 Grommet Sbr 1 1/2 Id 5/8 Diameter - Pakke med 50 | AD2BWH 3MPL59 / 32 "1 / 16 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diameter - Pakke med 50
40NOK / enhet