VESTIL EHU-serien lavprofil elektriske løftebord


filtre
Kontrollboksspenning: 24V , Dekk innvendig bredde: 29 3 / 4 " , Driftstype: Push Button , Fase: 1 , Plattformbredde: 29.75 " , Bærbar: Nei , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Høyde på ekstern strømenhet: 9 1 / 2 " , Lengde på ekstern strømenhet: 26 3 / 4 " , Bredde på ekstern strømenhet: 14 3 / 4 "
StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeSpenningPris (eks. mva)
A
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC71 188 NOK
B
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC69 528 NOK
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V206 095 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?