VESTIL EHU-12-SS Elektrisk U-bord, lavprofil, sølv, rustfritt stål

Vare: CE3DAT Modell: EHU-12-SS
206 095 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet1200 lbs.
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Høyde3.38 "
HP1.5 hk
Lengde64 "
Løftehastighet20 sek./ft.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde33.375 "
Maks. Reiseavstand30 "
Min. Høyde3.375 "
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde44.25 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde29.75 "
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Spenning110V
Bredde49.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeSpenningPris
VESTIL EHU-2 elektrisk løftebord, U-type, 2000 lb., blå, stål | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC69 528 NOK
VESTIL EHU-3 elektrisk løftebord, U-type, 3000 lb., blå, stål | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC71 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHU-12-SS Elektrisk U-bord, lavprofil, sølv, rustfritt stål
206 095 NOK / enhet