VESTIL EHU-3 elektrisk løftebord, U-type, 3000 lb., blå, stål | AG7RLN

VESTIL EHU-3 elektrisk løftebord, U-type, 3000 lb., blått, stål

På lager
Vare: AG7RLN Modell: EHU-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet3000 lbs.
FARGEBlå
Kontrollboksspenning24V
Dekk innvendig lengde44 1 / 4 "
Dekk innvendig bredde29 3 / 4 "
RammematerialeStål
Høyde4.25 "
HP2 hk
Lengde64 "
Løftehastighet22.8 sek./ft.
MaterialeStål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand30.125 "
Min. Høyde3.375 "
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde44.25 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde29.75 "
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Høyde på kraftenheten9-1 / 2 "
Lengde på kraftenheten26-3 / 4 "
Power Unit Bredde14-3 / 4 "
Hevet høyde33 1 / 2 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Høyde på ekstern strømenhet9 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet26 3 / 4 "
Bredde på ekstern kraftenhet14 3 / 4 "
Spenning115V AC
Bredde53.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 305.1
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)135.89
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeSpenningPris
VESTIL EHU-2 elektrisk løftebord, U-type, 2000 lb., blå, stål | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC69 528 NOK
VESTIL EHU-12-SS Elektrisk U-bord, lavprofil, sølv, rustfritt stål | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V206 095 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHU-3 elektrisk løftebord, U-type, 3000 lb., blått, stål
71 188 NOK / enhet