A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 5317 , Dybde: 41-1 / 4 " , Høyde: 36.875 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 19-5 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 19.625 " , Uttaksbredde: 14.25 " , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Hjuldiameter: 18 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 8 15 / 16 " , Bredde: 31.75 "
Hellingsvifte 18 1/4 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart/trefasemotor og har et 18-1/4 tommers diameter bakoverskråstilt stålhjul for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Disse blåserne har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1160 til 1980 o/min.