DAYTON 7H170 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRK

DAYTON 7H170 Blåser 18 1/4 In

På lager
Vare: AF3KRK Modell: 7H170

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1670
CFM @ 0.250-inn. SP6445
CFM @ 0.500-inn. SP6293
CFM @ 0.750-inn. SP6136
CFM @ 1.000-inn. SP5972
CFM @ 1.250-inn. SP5800
CFM @ 1.500-inn. SP5621
CFM @ 2.000-inn. SP5235
CFM @ 2.500-inn. SP4795
CFM @ 3.000-inn. SP4224
dBA @ 5 føtter73
Dybde41-1 / 4 "
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde36.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.19-5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP3.00
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde19.625 "
Utløpsbredde14.25 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde8 15 / 16 "
Bredde31.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H140 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.005640 984 NOK
DAYTON 7H142 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ45 160 NOK
DAYTON 7H167 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T44 356 NOK
DAYTON 7H168 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T44 822 NOK
DAYTON 7H169 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T45 437 NOK
DAYTON 7H171 vifte 18 1/4 tommer | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T48 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H170 Blåser 18 1/4 In
48 919 NOK / enhet