A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 Montering: Fullstendig montert , Kroppsdia.: 4.4 " , Utladning: Nederst horisontalt, nedblåst, topp horisontalt, oppblåst , Driftssyklus: Kontinuerlig , Bli ferdig: Galvanisert , For lufttype: Ren luft , Isolasjonsklasse: Klasse B , IP-vurdering: IP 20 , Motor HP: 1 / 2 hk , Motorisolasjon: Klasse B , Antall innløp: 1 , Fase: 1 , Termisk overbelastningsbeskyttelse: Ja , Hjulfinish: Galvanisert , Hjulmateriale: Stål
OEM blåsere
OEM spesialblåsere fra Dayton brukes i kjøling av drivhus og ventilering av små bygninger, ved- og maisovner og elektriske skap. Dayton vifteenheter har balanserte kule- eller hylselagermotorer med endeskjold i støpt aluminium, noe som fører til større varmeavledning og lengre levetid. Disse blåserne kan monteres i alle posisjoner og de opererer med minimalt med støy og vibrasjoner.
Arbeidsmekanisme
- De bruker et elektromagnetisk felt for å drive motoren og bremse.
- De fungerer ved å skyve en magnetisk polrotor gjennom den påførte strømmen.
- Rundt rotoren bruker statorens poler kraften for å dreie akselen.
- Når statisk AC eller DC injiseres inn i enheten, blir statorens poler statiske og stopper rotoren.
Egenskaper
- Dayton OEM spesialvifter har balanserte kule- eller hylselagermotorer for god varmeavledning for å redusere nedetid.
- De har endeskjold i støpt aluminium for lang levetid.
- Disse enhetene kan monteres i alle posisjoner og fungerer med minimalt med støy og vibrasjoner.
- De opprettholder CFM selv ved høye statiske trykk, og tillater hastigheter opp til 3394 rpm.
- Utvalgte modeller har automatisk termisk beskyttelse, slik at motoren kan kjøles ned.
- Disse viftene har aluminium, stål, valset stål eller møllefinish aluminiumshus med bakt emalje, flat eller grå husfinish for økt holdbarhet.
- De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting og er tilgjengelig i DC, permanent delt kondensator og skyggelagte polmotorer.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en åpen dryppsikker kapslingsmotor?
Åpne, dryppsikre kapslingsmotorer lar luft strømme gjennom viklingene for å avkjøle dem, og forhindrer at væskedråper faller inn i motoren i en vinkel mindre enn 15 grader fra vertikalen.
Hva mener du med klasse B-isolasjon?
Disse motorene har klasse B-isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer kan håndtere temperaturer opp til 130 grader C.
Hva er innløpstemperaturen til disse viftene?
Disse Dayton viftene kan fungere ved innløpstemperaturer på opptil 450 grader Fahrenheit.
Er direktedrevne blåsere bedre enn reimdrevne blåsere?
Dayton OEM-blåsere har direktedrevne motorer med et viftehjul som er direkte montert på motorakselen, i motsetning til reimdrevne blåsere som har et ekstra reim. Direktedrevne blåsere har færre bevegelige deler for å gi redusert friksjon, mindre vedlikehold og forbedret effektivitet sammenlignet med en remdrevet vifte.