Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1TDV1 Blåser 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm | AB3HCZ

DAYTON 1TDV1 Blåser 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm

På lager
Vare: AB3HCZ Modell: 1TDV1
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
1 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP101
CFM @ 0.100-inn. SP99
CFM @ 0.200-inn. SP96
CFM @ 0.300-inn. SP94
CFM @ 0.400-inn. SP92
CFM @ 0.500-inn. SP90
CFM @ 0.600-inn. SP86
CFM @ 0.700-inn. SP83
CFM @ 0.800-inn. SP80
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning0.52
BoligfargeSvart
HusfinishFlate
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.4.75 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.450 Grader F
Maks. Innløpstemperatur450 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde2 9 / 16 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde1 11 / 16 "
Generell dybde7"
Total høyde7.375 "
Samlet bredde5.125 "
Fase1
RPM2380
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter4 9 / 16 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.376
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (uten flens)
    • Mercedes 4C723

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDV1 Blåser 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm
1 610 NOK / enhet