Dayton 1TDN6-blåser er ideell for å effektivt sirkulere luft og gi ventilasjon i trange rom, for eksempel HVAC-systemer, kjøling av elektronisk utstyr og opprettholdelse av luftstrøm i industrielle omgivelser. Den brukes også i bilverksteder og tørkeprosesser for å sikre riktig luftfordeling.
Egenskaper:
- Den har en direkte drevtype for pålitelig og direkte luftbevegelse.
- Denne blåseren tilbyr en enkelthastighets operasjon for enkelhet og brukervennlighet.
- Den har slitesterk stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og langvarig ytelse.
- Denne Dayton 1TDN6 (4C441) blåseren inkluderer en rørboks for praktiske elektriske tilkoblinger.
- Den leveres med en foroverbuet hjultype for effektiv luftbevegelse.
- Denne blåseren har et åpent motorhus som er egnet for forskjellige monteringsposisjoner.
- Den inkluderer ledninger for enkel elektrisk tilkobling og har en kulelagertype for jevn drift.
- Denne blåseren opprettholder CFM ved høyere statiske trykk og har åpne motorer med endeskjold av støpt aluminium som avleder varme for å redusere nedetid og forlenge levetiden.
- Den kommer med en 1/125 hk motor for effektiv luftbevegelse og inkluderer termisk overbelastningsbeskyttelse for ekstra sikkerhet.
- Denne blåseren har en monteringsorientering i flere posisjoner og har en sammenstilling med en motorrammebetegnelse for en 3.3-tommers PSC-motor.
- Den tilbyr en lav minimum toleranse for omgivelsestemperatur på -10 grader C.
- Denne blåseren har en IP20-motorklassifisering for moderat beskyttelse mot inntrenging av faste partikler.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det maksimale statiske trykket som denne blåseren kan håndtere?
A. Viften kan håndtere et maksimalt statisk trykk på 5/8 tomme vannsøyle (WC).
Spørsmål. Kan jeg justere retningen på luftstrømmen med denne viften?
A. Viftens luftstrømretning kan påvirkes av installasjonsretningen i systemet, men den har ikke en variabel luftstrømretningsfunksjon.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne blåseren?
A. Viktige faktorer inkluderer luftstrømkrav, statisk trykk, spenningskompatibilitet, motorhastighet, miljøforhold, størrelse, monteringsposisjon, applikasjonskompatibilitet, støynivå, motortype og materialkonstruksjon.