Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1TDP2 Blåser 104 Cfm 115v 1.25a 2836 Rpm | AB3HBL

DAYTON 1TDP2 Blåser 104 Cfm 115v 1.25a 2836 Rpm

På lager
Vare: AB3HBL Modell: 1TDP2
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP104
CFM @ 0.100-inn. SP102
CFM @ 0.200-inn. SP98
CFM @ 0.300-inn. SP94
CFM @ 0.400-inn. SP85
CFM @ 0.500-inn. SP74
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning1.25
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz60
Innløp Dia.3.125 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde2.125 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde2 11 / 16 "
Generell dybde5-5 / 16 "
Total høyde5 11 / 16 "
Samlet bredde5.875 "
Fase1
RPM2836
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter3 15 / 16 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)
    • Mercedes 4C763

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDP2 Blåser 104 Cfm 115v 1.25a 2836 Rpm
670NOK / enhet