Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1TDR9 Vifte 463 Cfm 115v 1.28a 1600 o / min | AB3HCD

DAYTON 1TDR9 Blåser 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm

På lager
Vare: AB3HCD Modell: 1TDR9Kryssref: 6FHY0
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
1 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP463
CFM @ 0.100-inn. SP425
CFM @ 0.200-inn. SP388
CFM @ 0.300-inn. SP338
CFM @ 0.400-inn. SP250
CFM @ 0.500-inn. SP161
CFM @ 0.600-inn. SP50
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning1.28
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.4-9 / 16 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde3.5 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde7 13 / 16 "
Generell dybde8-9 / 16 "
Total høyde9.375 "
Samlet bredde9.187 "
Fase1
RPM1600
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter5.125 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.959
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDR9 blåser brukes til å kjøle ned drivhus, ventilere små bygninger, ved- og maisovner, elektriske kabinetter og fjerne varme fra maskineri.

Egenskaper:

  • Denne blåseren skyver luften ved hjelp av en permanent delt kondensatormotor.
  • Den har en dynamisk balansert design for å opprettholde luftstrømmen ved høyt statisk trykk samtidig som den sikrer jevn og stillegående drift.
  • Den har en direkte drivmekanisme for å holde blåseren kompakt og samtidig minimere vedlikeholdskravene.
  • Den har montering i alle posisjoner for å muliggjøre installasjon avhengig av applikasjonskravet.
  • Denne enfaseblåseren har et valset stålhus for å beskytte blåserens komponenter mot skade fra utilsiktede støt.
  • Den har endeskjold i støpt aluminium for maksimal varmeavledning.
  • Den har kulelager for en jevn viftedrift med minimalt med støy.
  • Den har et foroverbuet hjul og rektangulært utløp for å maksimere luftstrømmen.
  • Den har klasse B motorisolasjon for sikkerhet og et åpent motorhus for kjølig drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Dayton 1TDR9 vifte egnet for rom med lav ventilasjon?

A. Ja, den har automatisk termisk beskyttelse for å forhindre skade mot overoppheting.

Sp. Kommer Dayton 1TDR9 blåser med en monteringsflens?

A. Ja, denne blåseren kommer med en utløpsmonteringsflens.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDR9 Blåser 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm
1 781 NOK / enhet