Dayton 1TDV4 blåser tilbyr erstatning i kjøle-, oppvarmings-, ventilasjons- eller komponentkjølingsapplikasjoner som krever luftbehandlingsløsninger med høy temperatur. Den er ideell for kjøling av drivhus, samt ventilering av små bygninger, ved- og maisovner og elektriske kabinetter.
Egenskaper:
- Dayton 1TDV4 blåser inkluderer balanserte kulelagermotorer for varmeavledning.
- Den leveres med endeskjold i støpt aluminium for å sikre lang levetid.
- Denne enheten kan monteres i alle posisjoner og fungerer med minimalt med støy og vibrasjoner.
- Den har termisk beskyttet permanent delt kondensatormotor med B-klasse isolasjon for høy effektivitet og uttrekksmoment.
- Dette produktet har valset stålhus og rektangulært uttak med sidemonteringsklaffer og 3-sidig monteringsflens, henholdsvis for enkel installasjon.
- Den gir kontinuerlig drift og kan levere luftstrøm opp til 310 cfm ved 115V.
- Den leveres med en kanalboks for å gi ytre styrke.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 4YJ33 OEM-blåsere: Disse 1TDV4-blåserne er designet for å erstatte merkets 4YJ33-enheter.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er den maksimale temperaturen som denne blåseren kan håndtere?
A. Den kan håndtere en maksimal innløpstemperatur på 450 grader Fahrenheit og omgivelsestemperaturer opp til 104 grader Fahrenheit.
Q. Er motorkapslingen åpen?
A. Ja, denne blåseren kommer i et åpent motorhus med ventilasjonsåpninger for å tillate passasje av ekstern luft over og rundt motorviklingene.
Sp. Hva er klasse B-isolasjon?
A. NEMA motorisolasjonsklasser indikerer varmehåndteringsevnen til motorviklingsisolasjon. Klasse B-motorer tillater en maksimal viklingstemperatur på 130 grader Celsius.